Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage69.90 mm
- Largeur de la base60 mm
- Longueur du boulon du centre au centre118 mm
- Taille du boulonM16
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage65.07 mm
- Longueur totale154 mm
- Taille du filetage du taraudM16x2.0 mm
- Poids4.6 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant747023033447
- Rpm max.2800 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Capacité de charge statique radiale8070 lbf
- SérieSNP
- CUP_NON747023033447