Motion
GAR20-DO
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02291848
N° MFRGAR20-DO
Prix268.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02291848
N° MFRGAR20-DO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix268.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    53 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M20x1.5
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    75600 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Normes respectées
    ISO-12 240-4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    4012802525021

Aperçu

Description du fabricant
GAR20-DO BOUT DE TIGE