Motion
123D-C
COMMANDE SCR CHÂSSIS 24VAC/24VDC 5.5ADC
N° D’ARTICLE MI02292078
N° MFR123D-C
Prix307.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COMMANDE SCR CHÂSSIS 24VAC/24VDC 5.5ADC
N° D’ARTICLE MI02292078
N° MFR123D-C
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
Prix307.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    1.3000 po
  • Largeur totale
    3.6300 po
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Tension d’entrée du variateur
    24/36V
  • Puissance maximale
    5.5 hp
  • Puissance minimale
    0.15 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    24/36V
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
123D-C CHÂSSIS D’ENTRAÎNEMENT CC
  • Double tension 120/240 V c.a. ou 24/36 V c.a., 50/60Hz
  • ± 10 % de la tension nominale
  • Réglages de puissance réglables
  • Barrette de raccordement de barrière
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes
  • Régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (66–100 % de la base)
  • Compensation IR réglable
  • Limite de courant réglable
  • Accélération et décélération linéaires réglables (-2A)
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 50:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire
  • Mode suiveur de tension - signal isolé (0–10 VCC)
  • Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance