Motion
MB7
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 35 mm, D.E. 57 mm extérieur, D.E. face 44 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI02292219
N° MFRMB7
Prix12.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 35 mm, D.E. 57 mm extérieur, D.E. face 44 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI02292219
N° MFRMB7
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
Prix12.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Visage Diamètre  
    44 mm
  • Largeur de la clé
    6 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    57 mm
  • Tang Largeur  
    5 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM7
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    15
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
MB7