Motion
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE C2100H

TSUBAKI (UST)
C2100H COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – Double pas, série lourde, pas de 2100 / 2-1/2 po, fendue, 1 brin, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02293311
N° MFRC2100H COT ROLLER CHAIN
Prix97.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2100H COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – Double pas, série lourde, pas de 2100 / 2-1/2 po, fendue, 1 brin, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02293311
N° MFRC2100H COT ROLLER CHAIN
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
Prix97.02 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.810 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2100 / 2-1/2 po
  • Largeur intérieure
    3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.126 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    1.126 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    2.57 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne
    C2100
  • Numéro de chaîne et pas
    2100 / 2-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039181541
  • Capacité de charge utile
    3840 lb

Aperçu

Description du fabricant
C2100H COTTERED 10FT LG.