Motion
2082A14
Pignon d’alésage de série - 2082 / 2 po, moyeu A, 14 dents
N° D’ARTICLE MI02293494
N° MFR2082A14
Prix142.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2082 / 2 po, moyeu A, 14 dents
N° D’ARTICLE MI02293494
N° MFR2082A14

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix142.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    7.8630 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    9.9600 po
  • Diamètre du pas
    8.9880 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    9.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039347442
  • Nombre de dents
    14
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2082A14 1-3/16 BORE HT