Motion
BL1246 CL

TSUBAKI (UST)
BL1246 CL

Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 4 x 6 , pas de 1.5000 po, résistance à la rupture de 83600 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02293735
N° MFRBL1246 CL
Prix122.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BL1246 CL

Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 4 x 6 , pas de 1.5000 po, résistance à la rupture de 83600 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02293735
N° MFRBL1246 CL
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
Prix122.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    83600 lb
  • Laçage
    4 x 6
  • Plaque de liaison Hauteur  
    1.425 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.219 po
  • Longueur totale
    1 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.500 po
  • Pas  
    1.500 po
  • Poids
    1.01 lb
  • Largeur entre les plaques extérieures
    2.478 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039897206

Aperçu

Description du fabricant
BL1246 TYPE FENDUE DE LIAISON DE CHAPE