Motion
25A25
Pignon à plaque en A - 25 / 1/4 po, moyeu A, 25 dents, 0.3750 en alésage de série
N° D’ARTICLE MI02293985
N° MFR25A25
Prix27.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A - 25 / 1/4 po, moyeu A, 25 dents, 0.3750 en alésage de série
N° D’ARTICLE MI02293985
N° MFR25A25
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
Prix27.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre de l’étrier
    1.8610 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.1300 po
  • Diamètre extérieur
    2.1290 po
  • Diamètre du pas
    1.9950 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039308153
  • Nombre de dents
    25
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039308153

Aperçu

Description du fabricant
25A25 3/8 SB