Motion
105  RIV
Chaîne à rouleaux - Série sans rouleau, pas de 105 / 1-1/4 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02294239
N° MFR105 RIV
Prix95.39 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - Série sans rouleau, pas de 105 / 1-1/4 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02294239
N° MFR105 RIV
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
Votre prix95.39 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    2.48 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Sans rouleau
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039182524

Aperçu

Description du fabricant
105 RIVETÉ 10FT LG
  • Les chaînes sans rouleau sont idéales pour les applications de tringlerie de tension
  • Conçu et fabriqué pour résister à l’usure continue.