Motion
Maillon de décalage 160HT

TSUBAKI (UST)
160HT Offset Link

Maillon de décalage - 160 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI02294359
N° MFR160HT Offset Link
Prix187.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
160HT Offset Link

Maillon de décalage - 160 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI02294359
N° MFR160HT Offset Link
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
Prix187.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039184566

Aperçu

Description du fabricant
160HT LIEN OFFSET

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté