Motion
40SA1 LIAISON DE ROULEAU

TSUBAKI (UST)
40SA1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau de fixation - 40 / 1/2 po pas, pièce jointe SA-1
N° D’ARTICLE MI02294512
N° MFR40SA1 ROLLER LINK
Prix3.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40SA1 ROLLER LINK

Maillon de rouleau de fixation - 40 / 1/2 po pas, pièce jointe SA-1
N° D’ARTICLE MI02294512
N° MFR40SA1 ROLLER LINK
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
Prix3.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.717 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.685 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SA-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SA-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039193094

Aperçu

Description du fabricant
40 SA-1 LIEN DE ROULEAU