Motion
50-2SK1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
50-2SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 50 / 5/8 po pas, fixation SK-1
N° D’ARTICLE MI02294676
N° MFR50-2SK1 CONN LINK
Prix27.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50-2SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 50 / 5/8 po pas, fixation SK-1
N° D’ARTICLE MI02294676
N° MFR50-2SK1 CONN LINK
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
Prix27.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.878 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.907 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192370

Aperçu

Description du fabricant
50-2 SK-1 TYPE DE SC DE LIAISON DE CORNET