Motion
RS12B 1 K1 Conn Link

TSUBAKI (UST)
RS12B 1 K1 Conn Link

Maillon de connexion - 12B / 3/4 po Pas
N° D’ARTICLE MI02295755
N° MFRRS12B 1 K1 Conn Link
Prix12.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS12B 1 K1 Conn Link

Maillon de connexion - 12B / 3/4 po Pas
N° D’ARTICLE MI02295755
N° MFRRS12B 1 K1 Conn Link
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
Prix12.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12B /3/4 po
  • Diamètre du trou
    0.279 po
  • Diamètre de la broche
    0.225 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039940704

Aperçu

Description du fabricant
LIEN DE RACCORDEMENT RS12B K-1