Motion
E80B14H
Pignon d’alésage en stock - 80 / 1 po, moyeu B, 14 dents, 1.0000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI02295876
N° MFRE80B14H
Prix363.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 80 / 1 po, moyeu B, 14 dents, 1.0000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI02295876
N° MFRE80B14H
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
Prix363.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.8690 po
  • Diamètre du moyeu
    3.4690 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur
    4.9800 po
  • Diamètre du pas
    4.4940 po
  • Largeur de la dent
    0.5570 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039368324
  • Nombre de dents
    14
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
T80B14 SB 1 HT