Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.5000 po
- Boîtier Largeur3.5625 po
- Anneau intérieur Largeur4-15/16 po
- Extérieur Diamètre8.3750 po
- Largeur totale4.9380 po
- Poids35.15 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageCylindrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.3100 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale35070 lb
- Capacité de charge statique radiale24100 lb
- Type de jointDégagement/sans contact
- SérieBlocs de cartouche
Aperçu
- Roulement à billes monté de 3 1/2 po, usage intensif, bloc de cartouche en acier formé, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement