Motion
89313-TV
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 65 mm, DI 115 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02296074
N° MFR89313-TV
Prix2,226.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 65 mm, DI 115 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02296074
N° MFR89313-TV
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
Prix2,226.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.51 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    893

Aperçu

Description du fabricant
89313-TV

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté