Motion
3002-2RS
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 13 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI02296080
N° MFR3002-2RS
Prix95.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 13 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI02296080
N° MFR3002-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    3002-2RS
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +110 °C
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    3000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012802027402

Aperçu

Description du fabricant
3002-2RS