Motion
PTUE35
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 35 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02296089
N° MFRPTUE35
Prix321.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 35 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02296089
N° MFRPTUE35
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
Prix321.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Longueur totale
    131.5 mm
  • Fente Espacement  
    89 mm
  • Poids
    4.04 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PTUE35
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802799392
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25500 N
  • Série
    PTUE
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    4012802799392

Aperçu

Description du fabricant
PTUE35-XL