Motion
32234 J2

SKF
32234 J2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 310 mm, largeur de cône de 86 mm, largeur de coupelle de 71 mm
N° D’ARTICLE MI02296184
N° MFR32234 J2
Prix9,013.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32234 J2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 310 mm, largeur de cône de 86 mm, largeur de coupelle de 71 mm
N° D’ARTICLE MI02296184
N° MFR32234 J2
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
Prix9,013.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Largeur totale
    91 mm
  • Poids
    63.88 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577662781
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    7316577476012

Aperçu

Description du fabricant
32234 REMPLACE 32234 J2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon