Motion
GEM 60  ES-2RS

SKF
GEM 60 ES-2RS

Palier lisse sphérique radial - alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de bague intérieure de 54 mm, étanche, qualité standard
N° D’ARTICLE MI02296218
N° MFRGEM 60 ES-2RS
Prix603.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEM 60 ES-2RS

Palier lisse sphérique radial - alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de bague intérieure de 54 mm, étanche, qualité standard
N° D’ARTICLE MI02296218
N° MFRGEM 60 ES-2RS
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
Prix603.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    3.1500 po, 80 mm
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    54 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    3 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Poids
    2.38 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Joint de contact à double lèvre | Relubrifiable | Rainure et trous annulaires
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Grade
    Standard
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GEM 60 ES-2RS
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577106520
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    245 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1220 kN
  • Série
    GEM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316577106520

Aperçu

Description du fabricant
GEM 60 ES-2RS BRG