Motion
53208
Roulement à billes radial/à rainure profonde - monodirectionnel, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 20.30 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02296468
N° MFR53208
Prix321.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - monodirectionnel, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 20.30 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02296468
N° MFR53208
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
Prix321.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    20.30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    9892.086 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Rainure
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46500 N
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    532
  • Normes respectées
    DIN 711/ISO 104
  • Capacité de charge statique
    21807.554 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4012801016742

Aperçu

Description du fabricant
53208