Motion
W-15
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.973 , D.E. 4.109 , D.E. 3.563 , Diamètre de la face, Acier
N° D’ARTICLE MI02296553
N° MFRW-15
Prix13.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.973 , D.E. 4.109 , D.E. 3.563 , Diamètre de la face, Acier
N° D’ARTICLE MI02296553
N° MFRW-15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9730 po
  • Visage Diamètre  
    3.563
  • Épaisseur de la raclette
    0.062

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN15
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W
  • CUP_NON
    4054372926501

Aperçu

Description du fabricant
W-15