Motion
KM29
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M145x2 mm, diamètre extérieur 190 mm, diamètre de face 171 mm, largeur 24 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02296650
N° MFRKM29
Prix755.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M145x2 mm, diamètre extérieur 190 mm, diamètre de face 171 mm, largeur 24 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02296650
N° MFRKM29

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix755.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    171 mm
  • Hauteur
    1.2
  • Longueur
    8
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Filetage Taille  
    M145x2 mm
  • Poids
    4.51 lb, 5
  • Largeur
    8.1

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB29
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM

Aperçu

Description du fabricant
KM29