Motion
85438
Pompe à huile Centro-Matic - Pompe pneumatique, pompe électrique, débit 0.45 po 3, rapport de 20:1 pompe, taille de conteneur compatible 1-1/4 pt
N° D’ARTICLE MI02296897
N° MFR85438
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à huile Centro-Matic - Pompe pneumatique, pompe électrique, débit 0.45 po 3, rapport de 20:1 pompe, taille de conteneur compatible 1-1/4 pt
N° D’ARTICLE MI02296897
N° MFR85438
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    1-1/4 pt (É.-U.)
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Fluides compatibles
    Lubrifiants
  • Débit
    0.45 po3
  • Comprend
    Réservoir en acrylique
  • Type de lubrification
    Huile
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Rapport de pompe
    20:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique, pompe électrique
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
85438