Motion
22216 EK/VA759

SKF
22216 EK/VA759

Roulement à rouleaux sphériques - DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, spécial
N° D’ARTICLE MI02296933
N° MFR22216 EK/VA759
Prix2,501.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22216 EK/VA759

Roulement à rouleaux sphériques - DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, spécial
N° D’ARTICLE MI02296933
N° MFR22216 EK/VA759
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
Prix2,501.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    4.63 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, presse à imprimer
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    Spécial
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577294012
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316577294012

Aperçu

Description du fabricant
22216 EK VA759 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, presse à imprimer