Motion
FRB 10/310

SKF
FRB 10/310

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297119
N° MFRFRB 10/310
Prix108.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 10/310

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297119
N° MFRFRB 10/310
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
Votre prix108.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Largeur totale
    10 mm

Détails

  • Roulement compatible
    23040 CC/W33, 23040 CCK/W33, 23040-2CS5, 23040-2CS5K, C 3040 K, C 3040
  • Unité logée compatible
    SNL 3040 G, SNL 3040 TURA, SNL 3040 TURT, SNL 3040
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    4
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316571154480

Aperçu

Description du fabricant
FRB 10.310 BAGUE STAB