Motion
FRB 10/360

SKF
FRB 10/360

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297120
N° MFRFRB 10/360
Prix124.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 10/360

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297120
N° MFRFRB 10/360
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
Prix124.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    360 mm
  • Largeur totale
    10 mm

Détails

  • Roulement compatible
    22334 CCK/W33
  • Unité logée compatible
    SNL 3048
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316577017239

Aperçu

Description du fabricant
FRB 10/360 BAGUE STAB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good