Motion
FRB 10/480

SKF
FRB 10/480

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297122
N° MFRFRB 10/480
Prix124.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 10/480

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297122
N° MFRFRB 10/480
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
Prix124.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    480 mm
  • Largeur totale
    10 mm

Détails

  • Roulement compatible
    23064 CCK/W33, 23252 CC/W33, 23252 CCK/W33, C 3064 KM, C 3064 M
  • Unité logée compatible
    SNL 3064 G, SNL 3064 TURA, SNL 3064 TURT, SNL 3064, SNL 3252 G, SNL 3252
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2, 6
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316571123448

Aperçu

Description du fabricant
FRB 10.480 BAGUE STAB