Motion
GEH 60  ES-2RS

SKF
GEH 60 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de bague intérieure de 63 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02297186
N° MFRGEH 60 ES-2RS
Prix1,008.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEH 60 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de bague intérieure de 63 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02297186
N° MFRGEH 60 ES-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,008.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    63 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    17 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Poids
    4.55 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577003263
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    315 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316577003263

Aperçu

Description du fabricant
GEH 60 ES 2RS