Motion
SNL 520-617 VU

SKF
SNL 520-617 VU

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02298041
N° MFRSNL 520-617 VU
Prix1,294.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 520-617 VU

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02298041
N° MFRSNL 520-617 VU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,294.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    112 mm
  • Largeur de la base
    4-5/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.6250 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.9375 po, 3.0000 po, 3.4375 po, 3.5000 po, 100 mm, 75 mm, 85 mm, 90 mm
  • Global Hauteur  
    8.5625 po
  • Global Longueur  
    15.0000 po
  • Global Largeur  
    6.3125 po
  • Poids
    41.12 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1220, 1317 K, 1317, 21317 E, 21317 EK, 2220, 22220 E, 22317 E, 22317 EK, 2317 K, 2317, 23220CC/W33, C2220, C2317 K, C2317
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNL
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316571260907

Aperçu

Description du fabricant
SNL 520-617 VU PIL NOIR HSG