Motion
TSN 518 S

SKF
TSN 518 S

Joint d’étanchéité de roulement – Labyrinthe, alésage de 80 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 108.50 mm, largeur totale de 23 mm
N° D’ARTICLE MI02298610
N° MFRTSN 518 S
Prix249.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 518 S

Joint d’étanchéité de roulement – Labyrinthe, alésage de 80 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 108.50 mm, largeur totale de 23 mm
N° D’ARTICLE MI02298610
N° MFRTSN 518 S
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
Prix249.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    108.50 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Poids
    1.19 lb
  • Largeur
    0.9055 po, 23 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • CUP_NON
    7316571161587

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 518 S POUR HSG FENDU