Motion
TSN 522 S

SKF
TSN 522 S

Joint d’étanchéité de roulement – Labyrinthe, alésage de 100 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 155 mm, largeur totale de 24 mm
N° D’ARTICLE MI02298627
N° MFRTSN 522 S
Prix416.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 522 S

Joint d’étanchéité de roulement – Labyrinthe, alésage de 100 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 155 mm, largeur totale de 24 mm
N° D’ARTICLE MI02298627
N° MFRTSN 522 S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix416.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Poids
    3.61 lb
  • Largeur
    0.9449 po, 24 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • CUP_NON
    7316570718515

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 522 S POUR HSG FENDU