Motion
LB 8036
Lubrifiant antigrippant haute température - 16 oz, boîte de conserve à dessus de brosse, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI02299174
N° MFRLB 8036
Price$70.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant haute température - 16 oz, boîte de conserve à dessus de brosse, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI02299174
N° MFRLB 8036

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Poids
    1.12 lb

Details

  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Aluminium, nitrure de bore, oxyde de bore, hydroxytoluène de butyle, fluorure de calcium, oxyde de calcium, mica, quartz, dioxyde de titane, huile minérale blanche
  • Caractéristiques et avantages
    • Une formule non métallique à usage général qui protège contre le grippage et le grippage à haute température des pièces associées • Peut également être utilisée sur divers métaux tels que le cuivre, le laiton, la fonte, l’acier et tous les alliages, y compris l’acier inoxydable • Couleur : Blanc
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Plage de température
    -20 à +2000 °F
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    079340345188
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
302678 34518 BLANC ANTI-BRÛLURE HAUTE TEMPÉRATURE 16OZ
  • Une formule non métallique à usage général qui protège contre le grippage et le grippage à haute température des pièces accouplées
  • Peut également être utilisé sur divers métaux tels que le cuivre, le laiton, la fonte, l’acier et tous les alliages, y compris l’acier inoxydable
  • Couleur : Blanc

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good