Motion
SPH-23 2 3/16
SPH-23 2 3/16
N° D’ARTICLE MI02300681
N° MFRSPH-23 2 3/16
Prix1,501.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SPH-23 2 3/16
N° D’ARTICLE MI02300681
N° MFRSPH-23 2 3/16
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
Prix1,501.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    23.92 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    697950330440
  • Matériel
    Fonte
  • CUP_NON
    697950330440

Aperçu

Description du fabricant
SPH-23 2 3/16 BROCHE DIAPHANE HUB
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon