Motion
160 X 10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
160 X 10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02301710
N° MFR160 X 10 ft RIV
Prix188.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
160 X 10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02301710
N° MFR160 X 10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix188.96 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    63.1 mm
  • Largeur intérieure
    31.55 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    48.26 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    6.35 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    14.29 mm
  • Diamètre du rouleau
    28.58 mm
  • Résistance à la traction
    223000 N
  • Poids
    6.54 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766013432
  • Capacité de charge utile
    11900 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 160
  • La forme de la plaque de liaison Renold et les profils de trous sont modélisés par ordinateur pour optimiser la distribution de la contrainte pour une meilleure performance de fatigue
  • Les trous à billes déviées empêchent les fissures de se propager, assurant une presse de qualité qui s’adapte aux tolérances qui minimisent l’usure
  • Le piquage augmente la résistance à la fatigue pour une performance plus longue et plus lisse à des charges maximales
  • Rouleau solide et conception de bague solide
  • Goupilles d’extrémité adoucies pour une installation facile