Motion
160-2X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
160-2X10 ft. RIV

Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02301711
N° MFR160-2X10 ft. RIV
Prix435.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
160-2X10 ft. RIV

Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02301711
N° MFR160-2X10 ft. RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix435.99 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    121.6 mm
  • Largeur intérieure
    31.55 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    48.26 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    6.35 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    14.29 mm
  • Diamètre du rouleau
    28.58 mm
  • Résistance à la traction
    446000 N
  • Pas transversal
    58.55 mm
  • Poids
    13.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766008698

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 160-2
  • Prix au pied