Motion
40 RL
Maillon de rouleau - 40 / 1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI02302013
N° MFR40 RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de rouleau - 40 / 1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI02302013
N° MFR40 RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    16.4 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    7.85 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.55 mm
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900532750

Aperçu

Description du fabricant
40 LIAISON DE ROULEAU