Motion
180COT X 10 pi

RENOLD JEFFREY
180COT X 10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 180 / 2-1/4 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI02302287
N° MFR180COT X 10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
180COT X 10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 180 / 2-1/4 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI02302287
N° MFR180COT X 10 ft
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    73.9 mm
  • Largeur intérieure
    35.48 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    54.3 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    7.11 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    17.46 mm
  • Diamètre du rouleau
    35.71 mm
  • Résistance à la traction
    281000 N
  • Poids
    9.00 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766013500

Aperçu

Description du fabricant
180 COT CHAÎNE À ROULEAUX