Motion
BL1046RB
Chaîne à feuilles - Laçage 4 x 6 , pas de 31.75 mm, résistance à la rupture 305000 N, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302374
N° MFRBL1046RB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles - Laçage 4 x 6 , pas de 31.75 mm, résistance à la rupture 305000 N, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02302374
N° MFRBL1046RB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    305000 N
  • Laçage
    4 x 6
  • Longueur par pas de 100
    3175 mm
  • Plaque de liaison Hauteur  
    53.50 mm
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    4.88 mm
  • Épingle Diamètre  
    11.10 mm
  • Pas  
    31.75 mm
  • Poids
    6.19 lb

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI B29.8, DIN 8152, ISO 4347, NFE 26107

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FEUILLES BL1046