Spécifications
Dimensions
- Diamètre du raccord2 po
- Longueur du vol10 po
- Épaisseur du vol0.2500 po (bord intérieur), 0.2500 po (bord extérieur)
- Taille nominale du tuyau2.5 po
- Pas10 po
- Diamètre de la vis10.0000 po
- Hauteur de la dimension de stockage10.0000 po
- Longueur de la dimension de stockage10.0000 po
- Largeur de la dimension de stockage10.0000 po
- Poids6.46 lb
Détails
- Matériel de volAcier
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950088563
- Composants connexesCosse d’extrémité, vis
- Direction des visMain droite
- Type de visVol seulement, sectionnel
- CUP_NON697950088563
Aperçu
- Les vols sectionnels sont des vols individuels ou des virages obturés à partir de plaques d’acier et formés en spirale ou en hélice du diamètre et du pas désirés pour s’adapter aux tuyaux à vis du convoyeur.
- Les volées sont soudées ensemble pour former une vis de convoyeur continue.
- Des modifications peuvent être apportées, comme la fabrication à partir de divers métaux, différentes épaisseurs de vol, d’autres diamètres et pas.
- Le vol de soudure bout à bout est de la même épaisseur dans toute la section transversale.
- Entreposer les vis de vol sectionnelles de 6 à 24 po de diamètre et les vis de vol de 3/16 à ½ po d’épaisseur.
- L’hélice de vol de droite s’enroule autour du tuyau dans le sens horaire.
- Peut être fabriqué à partir d’une vaste gamme de matériaux
- La présentation peut être modifiée sur la base du MTO
- Main gauche disponible
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire