Motion
CC6-HC
3IN ARBRE CPLG TC BRG
N° D’ARTICLE MI02303860
N° MFRCC6-HC
Prix2,909.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3IN ARBRE CPLG TC BRG
N° D’ARTICLE MI02303860
N° MFRCC6-HC
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
Prix2,909.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.7813 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Poids
    24.50 lb

Détails

  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    non
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950414041
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de pièce
    Arbre de couplage
  • Composants connexes
    CCB4-H, Roulements en céramique, vis

Aperçu

Description du fabricant
CC6-HC 3" ARBRE DE CPLG TC BRG
  • Les arbres de couplage du convoyeur sont utilisés pour joindre des longueurs individuelles de vis du convoyeur et permettre la rotation dans le roulement de suspension.
  • Les raccords en acier sont normalement fournis; cependant, les raccords avec des surfaces de roulement durcies peuvent être fournis là où des matériaux hautement abrasifs sont transportés.
  • Le perçage du gabarit facilite l’installation.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté