Motion
CHE7-H
Arbre d’extrémité de suspension - trempé - diamètre de diamètre de 3.4375 po, longueur de 11.2500 po
N° D’ARTICLE MI02303872
N° MFRCHE7-H
Prix697.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre d’extrémité de suspension - trempé - diamètre de diamètre de 3.4375 po, longueur de 11.2500 po
N° D’ARTICLE MI02303872
N° MFRCHE7-H
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
Prix697.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.9063 po
  • Longueur totale
    11.25 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.4375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.2500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.4375 po
  • Poids
    29.7 lb

Détails

  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    oui
  • Numéro CUP du fabricant
    697950080031
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    2
  • Type de pièce
    Arbre d’extrémité du crochet
  • Composants connexes
    CCB7-H, vis

Aperçu

Description du fabricant
CHE7-H ARBRE D'EXTRÉMITÉ DE 3-7/16 PO HGR-HRDND
  • Les arbres d’extrémité servent à soutenir la section du convoyeur d’extrémité avec un roulement de suspension standard et sont donc généralement fournis en acier laminé à froid.
  • Les arbres d’extrémité sont percés pour faciliter l’assemblage et les tolérances diamétriques de fermeture sont maintenues pour un fonctionnement adéquat des roulements.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté