Motion
9TFS7
9X3/16IN FDR SHRD 18INLG
N° D’ARTICLE MI02304363
N° MFR9TFS7
Prix712.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9X3/16IN FDR SHRD 18INLG
N° D’ARTICLE MI02304363
N° MFR9TFS7
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
Prix712.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la vis
    9.0000 po
  • Largeur de la carrosserie du bac
    7/8 po
  • Profondeur du creux
    6-1/8 po
  • Largeur de la bride de passage
    7/8 po
  • Longueur hors tout du creux
    18 po
  • Largeur totale du passage
    10 po
  • Épaisseur du creux
    0.1875 po
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Type de couvercle
    Couvercle d’alimentation
  • Abreuvoir ou couvercle
    Couvercle
  • Type de passage
    Couvercle d’alimentation

Aperçu

Description du fabricant
9TFS7 9 PO X 3/16 PO FDR 18 PO LG

Vous pourriez également aimer