Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0.3750 po
- Longueur du boulon1.0000 po
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Diamètre de la vis10 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.7500 po
- Longueur de la dimension de stockage14.7500 po
- Largeur de la dimension de stockage1.7500 po
- Épaisseur0.2500 po
- Poids16.00 lb
- Largeur de la bride supérieure14.7500 po
- Largeur de la bride extérieure1.7500 po
Détails
- MatérielAcier
- Nombre de boulons8
- Type de pièceExtrémité du passage
- Composants connexesRoulements, joints, arbres
- Type de roulementRouleau
Aperçu
- Les extrémités extérieures de la auge sans pieds sont utilisées pour soutenir le roulement d’extrémité et le couvercle lorsqu’aucun support de auge n’est requis.
- Perçage pour roulements à billes ou roulements à rouleaux.
- Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire