Motion
9TF3
BRIDE D'EXTRÉMITÉ 9IN POUR LA TRGH DE PLAQUE
N° D’ARTICLE MI02304459
N° MFR9TF3
Prix96.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRIDE D'EXTRÉMITÉ 9IN POUR LA TRGH DE PLAQUE
N° D’ARTICLE MI02304459
N° MFR9TF3
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
Votre prix96.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/8 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Largeur totale
    14 po
  • Diamètre de la vis
    9 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.2500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.7500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.6250 po
  • Épaisseur
    0.2500 po
  • Poids
    2.40 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    13.7500 po
  • Largeur de la bride extérieure
    1.6250 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Bride d’extrémité de auge
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950128153
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Bride d’extrémité de auge
  • Composants connexes
    Extrémités de passage, passages, joints

Aperçu

Description du fabricant
9TF3 9" FLG D'EXTRÉMITÉ POUR ASSIETTE TRGH
  • Les brides d’extrémité sont utilisées aux extrémités de la auge percée pour accoupler les auges ensemble.
  • Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon