Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/4 po
- Visage Largeur0.23 po
- Largeur totale de l’engrenage0.59 po
- Diamètre du moyeu0.62 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Distance de montage1.031 po
- Pas24
- Pas Diamètre1-1/4 po
- Angle de pression20 °
- Poids1.70 lb
Détails
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- MatérielNylon
- Nombre de Dents30
- Type de produitEngrenages à onglets
- Type de dentDroit
- CUP_NON781711541029