Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Code de taille de raccord5
- Distance entre les arbres3/4 po
- Bride Diamètre2.0000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.0900 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Composant de couplageConcentrateur
- Puissance à 100 tr/min0.4 hp
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant5SC-H 1-1/8
- Numéro CUP du fabricant685144365941
- MatérielFonte
- Rpm max.7600 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de manchon
- SérieEndurance S-Flex
- CUP_NON685144365941