Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Détails supplémentairesPouce ailé, manchette de sécurité, sangle aux jointures
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea5
- Matériau arrièreCoton
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Type de poignetSécurité
- DescriptionGants de travail à paume en cuir de la série Big Jake-Cuir refendu de qualité supérieure A+-Cousu avec Kevlar-234-Poignet de sécurité caoutchouté de po-Nos gants à paume en cuir les plus durables-Fabriqués avec des composants de première qualité
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- EN3884
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité A+ Premium
- Type de matériau en cuirCuir de vache fendu
- Matériau de la doublureCoton/mousse
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
- Type de protectionProtection générale
- Série1700
- Matériau de coutureKevlar
- Style de pouceAile
Aperçu
- Cuir fendu latéral chromé épais sélectionné avec manchettes de sécurité 2-3/4”
- Cousu avec un fil DuPont™ Kevlar® super résistant et résistant à la chaleur
- Coupe généreuse
- Motif Gunn avec pouce latéral
- Manchette de sécurité caoutchoutée
- Programme d’impression de marque privée
- Couleur : Gris et blanc
- Étiqueté avec les résultats du test CE
- Applications : assemblage, construction de câbles, agriculture, fonderie, opérations de marteau-piqueur, travail de fer et d’acier, opérations de bûcheron et de machinerie, exploitation minière, raccord de tuyau, barre d’armature, manutention de corde et estampage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire