Motion
LJT1/2M
Roulement de contact angulaire - Alésage 0.5000 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI02306988
N° MFRLJT1/2M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de contact angulaire - Alésage 0.5000 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI02306988
N° MFRLJT1/2M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de contact
    20 °
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    LJT 1/2 M
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    747023004317
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023004317

Aperçu

Description du fabricant
LJT 1/2 M