Motion
2-1/2X100 MINE LW EMLS1000 NOIR

GATES RUBBER CO
2-1/2X100 MINE LW EMLS1000 BLK

Tuyau industriel à émulsion à paroi longue Mine Master™ - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service 1000 psi, type de tuyau pour mine, matériau de tube en caoutchouc chloroprène, matériau de revêtement en caoutchouc synthétique, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI02307560
N° MFR2-1/2X100 MINE LW EMLS1000 BLK
Prix51.64 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2-1/2X100 MINE LW EMLS1000 BLK

Tuyau industriel à émulsion à paroi longue Mine Master™ - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service 1000 psi, type de tuyau pour mine, matériau de tube en caoutchouc chloroprène, matériau de revêtement en caoutchouc synthétique, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI02307560
N° MFR2-1/2X100 MINE LW EMLS1000 BLK
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
Prix51.64 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    20.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.34 po
  • Poids
    3.08 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Jaune
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Raccords flexibles dans les systèmes de distribution d’eau à haute pression et d’émulsion utilisés dans une variété d’industries. Le couvercle épais répond aux exigences d’auto-extinction de la MSHA et est conçu pour les environnements miniers difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile modifié (type C2)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau d’exploitation minière
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc chloroprène
  • CUP_NON
    072053674798
  • Pression de service
    1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
3619MC TUYAU DE MINE À PAROI LONGUE DE 2-1/2 PO X 100 PI